raf k300のおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
21件の「raf k300」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「top 工具セット」、「エアコンベルト」、「Vベルト 295」などの商品も取り扱っております。
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様 RAF(シルバー) ベルト形 K(LFM)
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様 RAF(シルバー) ベルト形 2(FM)
1本
389 税込428
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
1本
特価
399 税込439
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1本ほか
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)



長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ スタンダード
1本ほか
特価
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様 MPMF(マルチプライ) ベルト形 6(A)
1本ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質 ゴム 種類 Vベルト 角度(°) 40 ベルト形 A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)


1本
特価
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質 ゴム 種類 Vベルト ベルト形 A
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

1本
399 税込439
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様 押下圧:60g 付属品 製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×18×149 対応機種 Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM) 機能 耐水設計、SilentTouchテクノロジー インターフェース USB 角度調整範囲 有(8°) 使用電池 単四形乾電池 × 2本 電池寿命 最大24カ月 キー ショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作距離 10m
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


回転台式なのでホースの取り回しに便利です。 ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
ホース長さ(m) (ドラム)30、(空気取り込み側)1 ホース寸法(内径×外径)(mm) 6.5×10 質量(kg) 7.0 材質(ホース) ポリウレタン樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 330×355×255 空気接続口 1/4カプラー 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.47[15] 取扱説明書 (0.6MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)ツールセット
超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル) キャッチボール付六角棒レンチ 国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セットほか
44,980 税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)